レオナ
レオナの 分溜・分離・抽出・ろ過
レオナの ろ過器/ブフナロート
レオナの ブフナロート
ブフナーロート(磁製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235334
品番
BF-125
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
容量(mL)
700
材質
磁製
高さ(mm)
217
足長(mm)
100
口径(mm)
125
足径(Φmm)×足長(mm)
30×98
適合ろ紙Φ(mm)
125
トラスコ品番
115-1277
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。