レオナ
レオナの 分溜・分離・抽出・ろ過
レオナの ろ過器/ブフナロート
レオナの ブフナロート
ブフナーロート(磁製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235343
品番
BF-150
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
容量(mL)
950
材質
磁製
高さ(mm)
237
足長(mm)
104
口径(mm)
170
足径(Φmm)×足長(mm)
32×100
適合ろ紙Φ(mm)
150
トラスコ品番
115-1278
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。