田村総業
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)
35
35
50
ベルト長さ固定側(m)
0.5
0.5
1
ベルト長さ(m)
5
5
4
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
4.5
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39235357
品番
TR020P2005045
参考基準価格(税別)
¥9,340
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。
用途
荷役運搬の安全化・効率化に便利です。
ベルト色
ブルー
端末仕様
端末金具付形(フィッティング付)
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
1.7
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
ベルト長さ(m)
5
使用荷重(kg)
430
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
390-3842
材質
(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール
質量(kg)
1.68
最大使用荷重(t)
0.4