ドライフレックスパイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39235427 品番UPC13-HONT 10-20M MAKI
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。

仕様
最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)
酸素透過性:透過しない
種類アルミ管 流体冷温水 材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm)16/(保温材)36 内径(Φmm)12 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0〜95 寸法t(mm)2 保温材厚(mm)10 熱伝導率(W/mk)0.40 質量(kg/m)(参考)0.11 トラスコ品番404-0198 形状パイプ 呼び径(A)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39235427
2020-07-18
用途:
エコキュートの作業
その他業種

保温材がしっかりしていたので、メーカーに良い印象を持ちました。 ドライタッチ・ユニオンを使用すると、作業が早く終わります。

1人が参考にしています
対象商品:
39235427
2015-12-01
用途:
パナソニックのエコキュート工事
有限会社中越テレビ商会 様

銅管より曲げやすい バリを取る専用工具を忘れていったので手持ちのリーマーでなんとかやりました。

対象商品:
39235427
2012-09-07
用途:
エコキュートのヒートポンプ配管

タブチの商品なので、間違いないです。継手が割高なことだけが悩みどころです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする