※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボトルトップディスペンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39235614 品番 -
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
材質ピストン・ハウジング・排出チューブ・アダプター:ポリプロピレン(PP)、シリンダー:ホウケイ酸ガラス、ピペット装着部:シリコン 付属品アダプター28・32・36・40・45mm各1個 目盛(mL)0.2 分注範囲(mL)1〜10 精度(%)0.5 幅(mm)140 全長(mm)180 取付径(Φmm)標準30 トラスコ品番115-1677

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする