※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レオナ
レオナの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
レオナの 分注器/ディスペンサー
ボトルトップディスペンサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235648
品番
-
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
材質
ピストン・ハウジング・排出チューブ・アダプター:ポリプロピレン(PP)、シリンダー:ホウケイ酸ガラス、ピペット装着部:シリコン
付属品
アダプター28・32・36・40・45mm各1個
目盛(mL)
2
分注範囲(mL)
10〜100
精度(%)
0.5
幅(mm)
180
全長(mm)
250
取付径(Φmm)
標準30
トラスコ品番
115-1680