レオナ
レオナの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
レオナの ピペット/ピペッター/スポイト
レオナの ピペットポンプ/電動ピペッター
ピペットコントローラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39235657
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
適合ピペット(mL)
0.1〜100
付属品
0.2μm PTFEフィルター、AC/DCアダプター
トラスコ品番
115-1974
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
色
白
分注範囲(mL)
0.1〜100