レオナ
レオナの ガラス・樹脂・金属容器
レオナの 試験管/チューブ/栓類
レオナの テストチューブ
テストチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000本)
注文コード
39235709
品番
4004-2104
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
容量(mL)
5
トラスコ品番
115-1596
材質
ホウケイ酸ガラス
高さ(mm)
75
肉厚(mm)
1
外径(mm)
12