レオナ
レオナの ガラス・樹脂・金属容器
レオナの 試験管/チューブ/栓類
レオナの テストチューブ
テストチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000本)
注文コード
39235718
品番
4004-2105
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
容量(mL)
7
トラスコ品番
115-1597
材質
ホウケイ酸ガラス
高さ(mm)
100
肉厚(mm)
1
外径(mm)
13