レオナ
レオナの ガラス・樹脂・金属容器
レオナの 試験管/チューブ/栓類
レオナの テストチューブ
テストチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000本)
注文コード
39235727
品番
4004-2106
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
トラスコ品番
115-1598
材質
ホウケイ酸ガラス
高さ(mm)
100
肉厚(mm)
1
外径(mm)
16