レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの 乳鉢
磁製乳鉢(乳棒付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235736
品番
J-702
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
材質
磁製
高さ(mm)
52
深さ(mm)
45
棒長(mm)
乳棒:93
容量(mL)
100
耐熱温度(℃)
1000
トラスコ品番
115-1644
内径(Φmm)
78
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。