レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの るつぼ
B型るつぼ(磁製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235824
品番
CL-10
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
容量(mL)
10
材質
磁製
高さ(mm)
22
耐熱温度(℃)
1000
外径(mm)
35
トラスコ品番
115-1621