レオナ
レオナの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
レオナの ピペット/ピペッター/スポイト
レオナの ピペット
ディスポピペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(300本)
注文コード
39236147
品番
KJ9010
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
容量(mL)
1
全長(mm)
280
トラスコ品番
116-0006
材質
ポリスチレン(PS)
カラーコード
黄
精度(%)
±2