レオナ
レオナの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
レオナの ピペット/ピペッター/スポイト
レオナの ピペット
ディスポピペット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(300本)
注文コード
39236156
品番
KJ9020
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量(mL)
2
全長(mm)
280
トラスコ品番
116-0007
材質
ポリスチレン(PS)
カラーコード
緑
精度(%)
±2