レオナ
レオナの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
レオナの ピペット/ピペッター/スポイト
レオナの ピペット
ディスポピペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
39236183
品番
KJ9250
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
容量(mL)
25
全長(mm)
310
トラスコ品番
116-0010
材質
ポリスチレン(PS)
カラーコード
赤
精度(%)
±2