レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの 乳鉢
磁製乳鉢(乳棒付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236253
品番
J-703
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
材質
磁製
高さ(mm)
60
深さ(mm)
55
棒長(mm)
乳棒:114
容量(mL)
150
耐熱温度(℃)
1000
トラスコ品番
115-1645
内径(Φmm)
84
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。