VITLAB
メスシリンダー(PMP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
容量(mL)
500
25
50
100
250
500
1000
2000
1目盛(mL)
5
0.5
1
2
5
10
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236314
品番
65104
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
容量(mL)
500
材質
ポリメチルペンテン(PMP)
トラスコ品番
115-2083
高さ(mm)
360
1目盛(mL)
5
口内径(Φmm)
49
胴外径(Φmm)
58
台座径(Φmm)
95