ステンレス製ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39236576 品番 10001
参考基準価格(税別)¥1,606 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

防錆性が高く磁気を帯びにくいです。

全長(mm)130 トラスコ品番115-2499 質量(g)19 先端厚さ(mm)0.15 先端幅(mm)0.15 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする