KFI
KFIの その他作業工具
KFIの ピンセット
ステンレス製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236603
品番
30001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
防錆性が高く磁気を帯びにくいです。
全長(mm)
125
トラスコ品番
115-2538
質量(g)
15
先端厚さ(mm)
0.15
先端幅(mm)
0.15
材質
ステンレス(SUS304)