チタン製ピンセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39236619 品番 30003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐薬品性が高く高温に強いです。磁性をまったく帯びず、錆びません。非常に軽量です。

全長(mm)125 トラスコ品番115-2539 材質チタン 質量(g)10 先端厚さ(mm)0.15 先端幅(mm)0.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39236585
2023-07-24
用途:
半田付け作業
静岡県立浜松工業高等学校 様 (教育・研究機関)

一度使ったら手放せない逸品
手になじむ絶妙な反発力で、部品を掴んでいる感じが指に伝わります。
力を入れても刃先が外に広がらないのでチップ部品など飛びにくいです。
チタンで磁化されにくいので、作業が楽です。
もっと力を入れてしっかりつかみたいなら、超精密級のラジペンをお勧めします。
値段的には同程度ですが磁性のある小部品のハンドリングは断然こっちです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする