SB23026020F オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOK 39236635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB23026020F オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOK 39236635
SB23026020F オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOK 39236635

オイルシールSB型(ふっ素ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径D(Φmm)260
内径d(Φmm)230
内容量1個注文コード39236635品番SB23026020F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。

内径d(Φmm)230外径D(Φmm)260幅b(mm)20材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転部品番号AB5283A3最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする