KFI
KFIの その他作業工具
KFIの ピンセット
ステンレス製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39236646
品番
130001
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
防錆性が高く磁気を帯びにくいです。比較的鋭利で先端内側に滑り止めの筋が付いている万能タイプです。
全長(mm)
130
用途
精密作業に。トゲ抜。
トラスコ品番
115-2542
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
24
先端厚さ(mm)
0.15
先端幅(mm)
0.15