KFI
KFIの その他作業工具
KFIの ピンセット
チタン製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39236655
品番
130003
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
耐薬品性が高く高温に強いです。磁性をまったく帯びず、錆びません。非常に軽量です。
全長(mm)
130
用途
精密作業に。トゲ抜きに。
トラスコ品番
115-2543
材質
チタン
質量(g)
14
先端厚さ(mm)
0.15
先端幅(mm)
0.15