※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KFI
KFIの その他作業工具
KFIの ピンセット
ステンレス製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236673
品番
140002
参考基準価格(税別)
¥2,906
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
防錆性が高く磁気を帯びにくいです。歯科・クラフト・ホビーなど何にでも使いやすい万能タイプです。
全長(mm)
160
用途
精密作業に。歯科用。
トラスコ品番
115-2546
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
31
先端厚さ(mm)
0.5
先端幅(mm)
1.1