※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
340
225
240
250
260
280
310
320
330
340
360
内径d(Φmm)
280
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
300
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236687
品番
SB28034028F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
内径d(Φmm)
280
外径D(Φmm)
340
幅b(mm)
28
材質
ふっ素(FKM)
型式
SB
作動方式
(軸)回転
部品番号
AB5572A3
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
シングルリップ