KFI
KFIの その他作業工具
KFIの ピンセット
チタン製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39236689
品番
140003
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐薬品性が高く高温に強いです。磁性をまったく帯びず、錆びません。非常に軽量です。
全長(mm)
160
用途
精密作業に。歯科用。
トラスコ品番
115-2547
材質
チタン
質量(g)
20
先端厚さ(mm)
0.5
先端幅(mm)
1.1