※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KFI
KFIの その他作業工具
KFIの ピンセット
ステンレス製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236707
品番
175111
参考基準価格(税別)
¥2,707
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
防錆性が高く磁気を帯びにくいです。
全長(mm)
150
用途
精密作業に。
トラスコ品番
115-2551
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
30
先端厚さ(mm)
1.01
先端幅(mm)
2.68