※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KFI
KFIの その他作業工具
KFIの ピンセット
ステンレス製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236734
品番
180001
参考基準価格(税別)
¥2,706
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
防錆性が高く磁気を帯びにくいです。
全長(mm)
190
トラスコ品番
115-2565
質量(g)
30
先端厚さ(mm)
0.5
先端幅(mm)
1.8
材質
ステンレス(SUS304)