※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KFI
KFIの その他作業工具
KFIの ピンセット
ステンレス製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236759
品番
183001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
防錆性が高く磁気を帯びにくいです。
全長(mm)
300
トラスコ品番
115-2567
質量(g)
47
先端厚さ(mm)
0.5
先端幅(mm)
1.8
材質
ステンレス(SUS304)