NOK
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径D(Φmm)
52
42
40
45
50
52
55
58
60
62
内径d(Φmm)
35
22
25
30
32
35
38
40
幅b(mm)
10
10
8
11
9
12
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236933
品番
SC355210F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
52
幅b(mm)
10
材質
ふっ素(FKM)
型式
SC
作動方式
(軸)回転
部品番号
AC2069F0
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
シングルリップ