※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
80
68
70
72
78
80
82
90
95
92
100
105
内径d(Φmm)
60
45
48
50
55
58
60
65
70
75
80
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237064
品番
SC608010F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
80
幅b(mm)
10
材質
ふっ素(FKM)
型式
SC
作動方式
(軸)回転
部品番号
AC3211G1
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
シングルリップ