曜日別特売
T505-1020 表面保護フィルム T505 三井化学東セロ 39237084

表面保護フィルム T505

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)1020
テープ幅(mm)1020
内容量1個注文コード39237084品番T505-1020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
透明テープ幅(mm)1020テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055基材ポリエチレン粘着剤アクリルエマルジョン系トラスコ品番116-1552幅(mm)1020厚さ(mm)0.055質量(kg)5.32長さ(m)100主な用途保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39237118
2023-12-25
用途: 台所のタイル及び棚扉
有限会社カレクトプラス建設業・工事業

タバコを吸うのでヤニ留め用として使用
拭き掃除をしなくて良いので
貼り替えだけで済む

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする