三井化学東セロ
表面保護フィルム T505
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
500
1020
500
300
200
100
50
テープ幅(mm)
500
1020
500
300
200
100
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237093
品番
T505-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
透明
テープ幅(mm)
500
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.055
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリルエマルジョン系
トラスコ品番
116-1551
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.055
質量(kg)
2.61
長さ(m)
100
主な用途
保護用