※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
120
110
115
120
125
135
140
150
165
175
180
200
内径d(Φmm)
95
85
90
95
100
105
110
120
135
145
150
160
170
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237161
品番
SC9512013F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
120
幅b(mm)
13
材質
ふっ素(FKM)
型式
SC
作動方式
(軸)回転
部品番号
AC3994A5
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
シングルリップ