※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
200
110
115
120
125
135
140
150
165
175
180
200
内径d(Φmm)
160
85
90
95
100
105
110
120
135
145
150
160
170
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237247
品番
SC16020015F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
内径d(Φmm)
160
外径D(Φmm)
200
幅b(mm)
15
材質
ふっ素(FKM)
型式
SC
作動方式
(軸)回転
部品番号
AC4720E1
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
シングルリップ