オンダ製作所
F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
Rc1
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
Rc2 1/2
Rc3
Rc4
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237626
品番
F-25
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。Rc1/2~4インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
Rc1
トラスコ品番
116-1730
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
58.5
寸法L1(mm)
79
寸法L2(mm)
116
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
20
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材