※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
150
110
115
120
125
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
190
200
210
内径d(Φmm)
120
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170
180
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237773
品番
TB12015014F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
150
幅b(mm)
14
材質
ふっ素(FKM)
型式
TB
作動方式
(軸)回転
部品番号
AD4346A9
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
ダブルリップ