オンダ製作所
ML2型ボールバルブ(黄銅) フリーボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
26
20.5
22.5
26
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238037
品番
ML2-10
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
呼び径
R3/8×Rc3/8
トラスコ品番
116-1958
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
30.5
使用流体
冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)
7.5
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材