※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径D(Φmm)
78
62
72
78
82
88
90
95
92
100
内径d(Φmm)
55
45
50
55
60
65
68
70
75
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238096
品番
TC557812F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
78
幅b(mm)
12
材質
ふっ素(FKM)
型式
TC
作動方式
(軸)回転
部品番号
AE3055E2
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
ダブルリップ