曜日別特売
MR2-06 MR2型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア オンダ製作所 39238107

MR2-06 MR2型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア オンダ製作所 39238107
MR2-06 MR2型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア オンダ製作所 39238107

MR2型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)49
内容量1個注文コード39238107品番MR2-06
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。

呼び径Rc1/8×R1/8トラスコ品番116-2072材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)49寸法H(mm)31使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)6最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする