M3-15MLR M3型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所 39238344

M3-15MLR M3型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所 39238344
M3-15MLR M3型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所 39238344

M3型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)59
内容量1個注文コード39238344品番M3-15MLR
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。

呼び径R1/2トラスコ品番116-1928材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)59寸法H(mm)30.5使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)7.5最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする