永興電機工業
永興電機工業の 電動工具 本体
永興電機工業の 研削
永興電機工業の 精密グラインダー
マイクログラインダ用コントローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39238579
品番
DCR01
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
幅(mm)
60
高さ(mm)
150
質量(g)
2000
付属品
電源コード100V用
トラスコ品番
114-5721
奥行(mm)
230