永興電機工業
永興電機工業の 電動工具 本体
永興電機工業の 研削
永興電機工業の 精密グラインダー
マイクログラインダ用モータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238597
品番
DMT20
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
全長(mm)
91.8
回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
最大出力(W)
73
最大トルク(cN・m)
5
外径(mm)
27.4
付属品
モータコード
トラスコ品番
114-5717
質量(g)
142