DRT32 マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー) 永興電機工業 39238606 DRT32 マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー) 永興電機工業 39238606 DRT32 マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー) 永興電機工業 39238606 DRT32 マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー) 永興電機工業 39238606 DRT32 マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー) 永興電機工業 39238606

マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39238606 品番DRT32
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
回転数(min-1[r.p.m])1000〜40000 質量(g)120 付属品スパナ トラスコ品番114-5707 全長(mm)86.2 適合コレットΦ1.0〜Φ3.175mm 外径(mm)26 対応モータDMT40、DMT20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする