永興電機工業
永興電機工業の 電動工具 本体
永興電機工業の 研削
永興電機工業の 精密グラインダー
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39238624
品番
DSL32
参考基準価格(税別)
¥54,450
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜40000
質量(g)
152
付属品
コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
トラスコ品番
114-5709
全長(mm)
202.5
適合コレット
Φ1.0〜Φ3.175mm
外径(mm)
21.8
対応モータ
DMT40、DMT20