永興電機工業
永興電機工業の 電動工具 本体
永興電機工業の 研削
永興電機工業の 精密グラインダー
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリーΦ6タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39238649
品番
DRT64
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜20000
質量(g)
141
付属品
コレットチャックΦ6.0mm、スパナ
トラスコ品番
114-5712
全長(mm)
96.4
適合コレット
Φ2.34〜Φ6.35mm
外径(mm)
21.8
対応モータ
DMT20