永興電機工業
永興電機工業の 電動工具 本体
永興電機工業の 研削
永興電機工業の 精密グラインダー
マイクログラインダ用アタッチメント(ベルトサンダー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39238667
品番
DBT30
参考基準価格(税別)
¥54,450
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜20000
質量(g)
227
付属品
六角レンチ2種類、ベルト(4mm幅#120、#240、#400、6mm幅#120、#240、#400、8mm幅#120、#240、#400各2本)
トラスコ品番
114-5714
全長(mm)
199
適合ベルト幅(mm)
4、6、8(ベルト周長300mm)
対応モータ
DMT20