永興電機工業
永興電機工業の 電動工具 本体
永興電機工業の 研削
永興電機工業の 精密グラインダー
マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39238676
品番
DRP10
参考基準価格(税別)
¥54,450
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜20000
質量(g)
142
付属品
六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200)
トラスコ品番
114-5715
全長(mm)
125
最大寸法(mm)
使用工具:Φ3.2
外径(mm)
27.4
対応モータ
DMT20