マイクログラインダ(ロータリーエンジン)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39238825 品番 DIH20-3
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
全長(mm)165 回転数(min-1[r.p.m])1000〜20000 最大出力(W)73 最大トルク(cN・m)5 外径(mm)27.4 付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ トラスコ品番114-5719 質量(g)213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする