日本バルカー
コードシール ソフト(断面丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
40
40
20
10
7
5
外径(mm)
Φ2
Φ2
Φ4
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39239044
品番
7GS64N-020040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
フッ素樹脂(PTFE)
特性
耐薬品性、耐熱性
トラスコ品番
114-4606
質量(g)
322
長さ(m)
40
外径(mm)
Φ2